Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-347866 Herst.-Nr.: 2CKA006151A0213 EAN/GTIN: 4011395125335 |
| |
|
| | |
| Busch-Jaeger Schaltaktormodul 16 A 6174/22 Bussystem KNX, Andere Bussysteme sonstige, Montageart sonstige, Mit LED-Anzeige, Schaltstrom ohmsch 16A, Max. Schaltleistung 3680W, Max. Anzahl der Jalousieausgänge 2, Funktion Schalten, Stromart AC, Schutzart (IP) IP20, Busch-Installationsbus® KNX, AP-Aktoren, Schaltaktormodul, 16 A, , Schaltaktormodul, 16 A 2-fach 2-fach Schaltaktormodul Zum Schalten von zwei Verbrauchern Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | Ja | Bussystem KNX-Funk: | Nein | Bussystem Funkbus: | Nein | Bussystem LON: | Nein | Bussystem Powernet: | Nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | Ja | Schaltstrom ohmsch: | 16 A | Max. Schaltleistung: | 3680 W | Max. Anzahl der Jalousieausgänge: | 2 | Funktion Schalten: | Ja | Stromart: | AC | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Busch-Installationsbus KNX, Jalousieaktor, Schaltaktormodul, 16 A |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,53* | € 88,37* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 113,70* | € 142,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|