| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-6151-0-0213 Herst.-Nr.: 6151-0-0213 EAN/GTIN: 4011395125335 |
| |
|
| | |
| Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, AP-Aktoren, Schaltaktormodul, 16 A, Schaltaktormodul, 16 A 2-fach 2-fach Schaltaktormodul Zum Schalten von zwei Verbrauchern Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller Nennspannung: 230 V Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm Weitere Informationen: | | Bussystem EIB/KNX: | true | Montageart: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | true | Schaltstrom ohmsch: | 16 A | Max. Schaltleistung: | 3680 W | Funktion Schalten: | true | Stromart: | AC | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |