Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung H05V-K 1x1 BU 4510023S S250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-347174
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510023S/250
EAN/GTIN:
     4044774699264
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Verdrahtungsleitung
Lapp Kabel&Leitung H05V-K 1x1 BU 4510023S S250 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe blau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

2,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

80°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Interne Verdrahtung von Geräten, geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren.

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
PVC
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
blau
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
2.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lappkabel 1x1 blau h05v-k, h05v-k, h05v-k 1x1, Leitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,9525*
€ 56,6325*
€ 5,46*
ab € 47,11*
€ 62,14*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 63,49*
€ 81,95*
€ 5,90*
ab € 71,05*
€ 133,57*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,95*
€ 97,5205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,51*
€ 95,8069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,94*
€ 90,3686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,34*
€ 86,0846
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,58*
€ 83,9902
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 63,49*
€ 75,5531
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,25396* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.