Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Kabeleinführung IP67 ISO M16 IMT36180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-346822
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT36180
EAN/GTIN:
     3606480163791
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung
Schneider Electric Kabeleinführung IP67 ISO M16 IMT36180 Nenndurchmesser 16mm, Ausführung offen, Dichtbereich 5 ...

7mm, Für Wandstärke 1 ...

4mm, Schutzart (IP) IP67, Werkstoff Kunststoff, Farbe lichtgrau, Halogenfrei,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
5 mm | 7 mm
Für Wandstärke:
1 mm | 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
lichtgrau
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtstopfen, Dichtungsdurchführung, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschubstopfen, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabeleinsteckstutzen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,3298*
€ 0,4598*
Lager 5382
230
50
€ 5,80*
ab € 0,33*
€ 0,46*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 0,3428*
€ 0,4728*
2 Tage
50
50
€ 4,95*
ab € 0,3514*
€ 0,4914*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,3618*
€ 0,5018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.