Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Kabeleinführung IP67 ISO M12 IMT36179


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-346821
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT36179
EAN/GTIN:
     3606480163784
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung
Schneider Electric Kabeleinführung IP67 ISO M12 IMT36179 Nenndurchmesser 12mm, Ausführung offen, Dichtbereich 3 ...

5mm, Für Wandstärke 0,5 ...

2mm, Schutzart (IP) IP67, Werkstoff Kunststoff, Farbe lichtgrau, Halogenfrei,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
3 mm | 5 mm
Für Wandstärke:
0.5 mm | 2 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
lichtgrau
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtstopfen, Dichtungsdurchführung, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschubstopfen, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabeleinsteckstutzen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,33525*
€ 0,47525*
50
€ 5,46*
ab € 0,3382*
€ 0,4782*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3453*
€ 0,4853*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,355*
€ 0,495*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,38*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.