Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax GFK-LF-Kanal Unterteil+Deckel LFG 80.200


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-344225
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LFG 80.200
EAN/GTIN:
     4013339948628
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Kabelbahndeckel
Installationskanal
Kabelkanal
Niedax GFK-LF-Kanal Unterteil+Deckel LFG 80.200 Höhe 80mm, Breite 200mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte GFK, Oberfläche unbehandelt,
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelkanal bxh 80x80, installationskanal, niedax kabelkanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Leitungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 52,09*
€ 63,70*
2
€ 5,95*
ab € 52,35*
€ 64,01*
2
Frei Haus
ab € 54,21*
€ 66,30*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 59,61*
€ 72,60*
Lager 5382
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 67,59*
€ 81,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 81,55*
€ 97,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 78,78*
€ 93,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 76,77*
€ 91,36
pro Meter
ab 500 Meter
€ 67,59*
€ 80,43
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 67,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 163,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.