| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-344061 Herst.-Nr.: 1000728 EAN/GTIN: 4250111821155 |
| |
|
| | |
| Elcom UP-1+n-Audioset 2Tln. Edelstahl ASZ-2 EM Farbe der Türstation Silber, Installationstechnik 1+n-System, Anzahl der Haustelefone 2, Anzahl der Türlautsprecher 1, Farbe des Haustelefons weiß, ASZ-2EM AudioSet 2 Teilnehmer UP/AP 1+n Edelstahl/weiß ESTA/HAT-402. Unterputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, mit 1+n-Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Unterputz), Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. UP-Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Innenstation mit Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen), Türöffnertaste und eine potenzialfreie Taste. Weitere Informationen: | | Mit Video: | Nein | Mit Infoschild: | Nein | Farbe der Türstation: | Silber | Installationstechnik: | 1+n-System | Anzahl der Haustelefone: | 2 | Anzahl der Türlautsprecher: | 1 | Farbe des Haustelefons: | weiß | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset elcom, gegensprechanlage, türsprechanlagen 1+n technik, 1+n, 1308100, 2 Teilnehmer, 402, ASZ-2EM, Audio Paket, Audio-Einbaukit, Audio-Set, Audiokit, Audioset |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 313,88* | € 374,36* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 329,64* | € 391,21* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 376,74* | € 447,13* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 377,35* | € 447,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 392,51* | € 464,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|