| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E928H65 Herst.-Nr.: 1000728 EAN/GTIN: 4250111821155 |
| |
|
| | |
| Türsprech-Set 1+n 2xTeiln UPAP edst ws UnterputzAufputz 1LS 1000728 Weitere Informationen: | | Abhörsicher: | ja | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Innenstationen: | 2 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 2 | Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: | 1 | Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: | 500 | Farbe der Außenstation: | Edelstahl | Farbe der Innenstation: | weiß | Installationstechnik: | 1+n-System | Montageart Außenstation: | Unterputz | Montageart Innenstation: | Aufputz | Textfeld/Beschriftungsfläche: | ja | Werkstoff der Außenstation: | rostfreier Stahl | Öffnungswinkel Kamera: | 0 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset elcom, gegensprechanlage, türsprechanlagen 1+n technik, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 314,68* | € 372,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 326,08* | € 389,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 379,04* | € 445,75* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 376,16* | € 445,76* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 392,53* | € 464,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|