Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum Glühlampenwerk LED-Wachskerze H:9,5cm rot batterieb. 5721


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-343892
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     572131
EAN/GTIN:
     4001233572131
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Hellum Glühlampenwerk LED-Wachskerze H:9,5cm rot batterieb.

572131 Ausführung Kerze/Teelicht, Anzahl der Lichtpunkte 1, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Batteriebetrieben, Höhe 95mm, Durchmesser 50mm, LED-Wachskerze (keine Flamme, Kerzenfarbe rot, leicht flackernd, batteriebetrieben, Lieferung ohne Batterien

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerze/Teelicht
Anzahl der Lichtpunkte:
1
Mit Leuchtmittel:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Höhe:
95 cm
Durchmesser:
50 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, hellum kerzenlampe, candlelight led, Festbeleuchtung, Leuchte, Lichterkette, Party- und Festtagsleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 4,32*
€ 5,68*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,99*
€ 6,16*
1
€ 5,46*
ab € 3,98*
€ 6,24*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.