Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenstab 150W R7s 42763 Import


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-339474
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42763
EAN/GTIN:
     4034451427631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Scharnberger+Has.

Halogenstab 150W R7s 42763 Import Lichtstrom 2870lm, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Energieeffizienzklasse C, Lampenleistung 150W, Lampenspannung 240 ...

240V, Sockel R7s, Lampenform Röhre, zweiseitig gesockelt, Durchmesser 10mm, Gesamtlänge 118mm, Brennstellung beliebig, Ausführung klar, Farbtemperatur 2850K,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
2870 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Energieeffizienzklasse:
C
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
240 V
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
118 mm
UV-Schutz:
Nein
Brennstellung:
beliebig
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2850 K
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenstab r7s 118mm 150w, halogenlampe r7s 150w, halogenlampe r7s, HV-Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 1,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,33*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,57*
€ 2,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 2,52*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.