| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-337876 Herst.-Nr.: 582A EAN/GTIN: 4011377048683 |
| |
|
| | |
| Jung Montagegehäuse 2-fach für Aufputz-Kappen 582 A Zusammenstellung Gehäuse-Unterteil, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Einheiten 2, Montagerichtung horizontal und vertikal, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Mit Kanaleinführung, Mit Kabeleinführung, Gerätebreite 81mm, Gerätehöhe 152mm, Montagegehäuse, 2fach, für Aufputz-Kappen, Ersatzteil Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Gehäuse-Unterteil | Anzahl der Einheiten: | 2 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | Ja | Transparent: | Nein | Mit Abdeckrahmen: | Nein | Mit Kanaleinführung: | Ja | Mit Kabeleinführung: | Ja | Mit Verschraubungseinführung: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,82* | € 11,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,20* | € 11,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,34* | € 11,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,54* | € 12,15* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 8,60* | € 12,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|