Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Schnellverschraubung Y-Verteiler RQYPAAD2x21,2/1x28,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-337782
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020032208
EAN/GTIN:
     4025113212832
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Y-Stück
Flexa Schnellverschraubung Y-Verteiler RQYPAAD2x21,2/1x28,5 Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Einsatztemperatur -40 ...

115°C, Schutzart (IP) IP68, Ausführung Y-Stück, Nenngröße 21,2 ...

28,5mm, Farbe schwarz,

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Einsatztemperatur:
-40 °C | 115 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
21.2 mm | 28.5 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: y-stück kunststoff, wasser y stück, flexa wellschlauchverschraubung, Schlauchverbinder, Schutzschlauchverbinder, Verbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,991*
€ 7,691*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,005*
€ 7,705*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 6,44*
€ 8,26*
10
€ 5,95*
ab € 6,67305*
€ 8,56305*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,7174*
€ 8,6174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020032201
ab € 3,51*
Ähnlich
Flexa
15020032203
ab € 4,42*
Ähnlich
Flexa
15020032202
ab € 4,3702*
Ähnlich
Flexa
15020032206
ab € 5,73*
Ähnlich
Flexa
15020032204
ab € 5,32*
Ähnlich
Flexa
15020032209
ab € 7,00*
Ähnlich
Flexa
15020032210
ab € 7,61*
Ähnlich
Flexa
15020032211
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.