Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung Koaxialkabel RG-62 A/U 93 Ohm 2170008 T1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-334039
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170008/1000
EAN/GTIN:
     4044774748610
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Lapp Kabel&Leitung Koaxialkabel RG-62 A/U 93 Ohm 2170008 T1000
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Leitungen abgeschirmt, leitungen abgeschirmt, Kabel, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,17*
1
€ 5,46*
ab € 1,75*
€ 2,78*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 2.170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.