Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung X05RN-F 4G0,75 16002583 R100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi Anschluss- und Steuerleitung H05RN-F 4 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, sc
Gummi Anschluss- und Steuerleitung H05RN-F 4 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, sc
Artikel-Nr.:
     5382E-334015
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16002583/100
EAN/GTIN:
     4044774649702
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
Schaltleitung
Lapp Kabel&Leitung X05RN-F 4G0,75 16002583 R100
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,47*
€ 1,86*
1
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,36*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 186,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.