Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Single-LED T 5,55,6x28mm 20-28VAC/DC grün 3509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-328797
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35098
EAN/GTIN:
     4034451350984
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
telefonlampen t5,5 28v
telefonlampen 28v
Scharnberger+Has.

Single-LED T 5,55,6x28mm 20-28VAC/DC grün 35098 Farbe grün, Nennspannung 24V, Spannungsart AC/DC, Nennstrom 15mA, Durchmesser 5,6mm, Länge 28mm, Ausstrahlungswinkel 50°, Mittlere Nennlebensdauer 50000h, Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe.

Integrierter Vorwiderstand.

Zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb.

Mittelkontakt serienmäßig als Anodenanschluss (+).

Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca.

50% reduziert.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Nennspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
15 mA
Durchmesser:
5.6 mm
Länge:
28 mm
Ausstrahlungswinkel:
50 °
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen, LED, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel, Single-LED, Telefonstecklampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,31*
€ 5,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 5,12*
€ 3,90*
ab € 3,73*
€ 5,73*
€ 5,95*
ab € 3,88*
€ 5,92*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,35*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.