Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Single-LED T1 3/4 5,6x15,8 Ba5s 20-28VAC/DC ug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-328768
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35008
EAN/GTIN:
     4034451350083
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA5s
Sockel BA5s
leuchtmittel ba5s
Scharnberger+Has.

Single-LED T1 3/4 5,6x15,8 Ba5s 20-28VAC/DC ugn 35008 Farbe grün, Nennspannung 24V, Spannungsart AC/DC, Nennstrom 15mA, Durchmesser 5,6mm, Länge 15,8mm, Ausstrahlungswinkel 50°, Mittlere Nennlebensdauer 50000h, Superhelle 3mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring.

Abstrahlwinkel 50°.

Integrierter Vorwiderstand.

Zusätzliche SI-Diode als Einweggleichrichtung bei AC-Betrieb.

Der Sockel ist serienmäßig als Anoden-Anschluss (+) ausgeführt.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Nennspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
15 mA
Durchmesser:
5.6 mm
Länge:
15.8 mm
Ausstrahlungswinkel:
50 °
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LED, LED Signallampe, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel, Single-LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,07*
€ 6,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 6,90*
€ 3,90*
ab € 4,61*
€ 6,97*
€ 5,95*
ab € 5,31*
€ 7,93*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,73*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.