Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Telefonlampe T 4,6 4x22mm 28V 20mA 22635


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-328725
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22635
EAN/GTIN:
     4034451226357
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T4,6
telefonlampen t4,6 28v
telefonlampen 28v
Scharnberger+Has.

Telefonlampe T 4,6 4x22mm 28V 20mA 22635 Lampenspannung 28 ...

28V, Lichtstrom 1,1lm, Sockel T 4,6, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 4,6mm, Gesamtlänge 22mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 20mA, Lampenleistung 0,56W, Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Telefonlampe in Röhrenform T4,6.

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
28 V
Lichtstrom:
1.1 lm
Sockel:
T 4,6
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
4.6 mm
Gesamtlänge:
22 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
20 mA
Lampenleistung:
0.56 W
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Telefonlampe, Telefonstecklampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,06*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,85*
€ 1,24*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,26*
1
€ 5,46*
ab € 0,73*
€ 1,26*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.