Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Röhrenlampe 7x20mm Ba7S 36V 40mA 22478


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-328693
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22478
EAN/GTIN:
     4034451224780
Suchbegriffe:
Glühlampe BA7S
Glühlampe Sockel BA7S
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA7s
Scharnberger+Has.

Röhrenlampe 7x20mm Ba7S 36V 40mA 22478 Lampenspannung 36 ...

36V, Lichtstrom 3lm, Sockel BA7s, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 7mm, Gesamtlänge 20mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 40mA, Lampenleistung 1,5W, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Telefonlampe in Röhrenform T2 - Ba7s.

Für Tableau-Bau namhafter Hersteller.

Für Schalter und Meldeleuchten.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
36 V
Lichtstrom:
3 lm
Sockel:
BA7s
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
7 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
40 mA
Lampenleistung:
1.5 W
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA7s, glühlampe ba7s 36v, leuchtmittel ba7s, röhrenlampe scharnberger, Allgebrauchsglühlampe, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Röhrenformlampe, Telefonlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,564*
€ 0,864*
10
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,87*
10
€ 3,90*
ab € 0,639*
€ 0,959*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,31*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,50*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.