Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-328140 Herst.-Nr.: 625008 EAN/GTIN: 4013364066144 |
| |
|
| | |
| Dehn+Söhne Hammereinsatz f. TE D25mm L240mm 625 008 Ausführung Hammereinsätze, Erderdurchmesser 25 mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche unbehandelt, Geeignet für Aufnahmesystem Atlas Copco, Hammereinsatz zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Vibrationshämmern, Ausführung für Tiefenerder Typen S + Z, für Hammertypen TEX 15 PE, 19 PE, 23 PE Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hammereinsätze | Erderdurchmesser: | 25 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | unbehandelt | Geeignet für Aufnahmesystem: | Atlas Copco | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atlas-Einsatz, AtlasCopco-Einsatz, Copco-Einsatz, Einschlaghilfe, Hammereinsatz, Tiefenerderzubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,21* | € 252,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 213,38* | € 252,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,48* | € 258,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,54* | € 260,54* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 242,43* | € 284,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|