| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-327095 Herst.-Nr.: C77220-000 EAN/GTIN: 5017455001181 |
| |
|
| | |
| Pentair Thermal Glasseide-Klebeband 20m/12mm breit GT-66 Breite 12mm, Werkstoff Glasfasergewebe, Farbe weiß, Länge 20m, Stärke 0mm, Glasseidegewebeband, 20m-Rolle, für 20m Rohrleitung. Hinweis: nicht geeignet für Edelstahlrohre! Weitere Informationen: | | Breite: | 12 mm | Werkstoff: | Glasfasergewebe | Farbe: | weiß | Länge: | 20 m | Doppelseitig: | Nein | UV-beständig: | Nein | Isolierend: | Nein | Selbstverlöschend: | Nein | Stärke: | 0 mm | Selbstverschweißend/Amalgamierend: | Nein | Geeignet für Hochspannung: | Nein | Vulkanisierend: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Glasfasermatten, Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, glasfasergewebeband 12mmx20m, glasfasermatten, klebebandstreifen weiss, Band, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Glasseidegewebeband, Klebeband, Montageband, Raychem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,47* | € 12,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,49* | € 12,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,86* | € 12,64* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 9,79* | € 13,89* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,30* | € 14,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,4895* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|