Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung LiFY 1x4 BK hochflexibel 4560063 R100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-326448
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560063/100
EAN/GTIN:
     4044774684949
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
lify 4mm²
Lapp Kabel&Leitung LiFY 1x4 BK hochflexibel 4560063 R100 Leiter-Nennquerschnitt 4mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

5,1mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -15 ...

70°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, LIFY Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Spezialeinzelader, superfeinstdrähtige/hochflexible Messleitung, geschützt für Niederspannung, flammwidrig, max.

+70 °C

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Isolation:
PVC
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
5.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-15 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lify, lapp kabel lify, Leitung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,95381*
€ 2,36381*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,0092*
€ 2,4292*
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 2,53*
€ 3,01*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 5,90*
1 Tag
158
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 7,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 301,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.