Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Axial-Hochleistungsventila tor 3-PH, EX-geschüt HQD 315/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-326108
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01148
EAN/GTIN:
     4010184011484
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Helios Axial-Hochleistungsventila tor 3-PH, EX-geschüt HQD 315/2 EX Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Fördervolumen 4130m³/h, Fördermitteltemperatur -30 ...

40°C, Schutzart (IP) IP54, Nennweite 315mm, Nennleistung 550W, Einbauort Außenwand, Gerätegruppe gemäß Richtlinie 94/9/EG II, Temperaturklasse gemäß Richtlinie 94/9/EG T1 bis T3,

Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Fördervolumen:
4130 m³/h
Fördermitteltemperatur:
-30 °C | 40 °C
Schutzart (IP):
IP54
Nennweite:
315 mm
Nennleistung:
550 W
Einbauort:
Außenwand
Gerätegruppe gemäß Richtlinie 94/9/EG:
II
Temperaturklasse gemäß Richtlinie 94/9/EG:
T1 bis T3
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 896,84*
€ 1.026,71*
€ 5,95*
ab € 952,63*
€ 1.082,79*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 960,11*
€ 1.093,36*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 973,26*
€ 1.106,86*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.105,83*
€ 1.268,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,57*
€ 1.509,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,04*
€ 1.488,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,47*
€ 1.414,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,99*
€ 1.368,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,83*
€ 1.315,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01144
ab € 788,96*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01145
ab € 840,75*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01147
ab € 810,43*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01150
ab € 867,14*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01151
ab € 1.249,29*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01153
ab € 1.033,70*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01154
ab € 1.265,46*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01157
ab € 1.447,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.