Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Kontaktstift R 15-STI-C-0,14-0,37 09 15 000 6107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-325831
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Harting Kontaktstift R 15-STI-C-0,14-0,37 09 15 000 6107 Kontaktausführung Stift, Max.

Betriebsstrom eines Kontaktes 10A, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ...

0,37mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Form der Anschlussquerschnitte rund, Massivkontakt, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontaktes sonstige, Montageart eingesetzt,

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 0.37 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Form der Anschlussquerschnitte:
rund
Massivkontakt:
Ja
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Montageart:
eingesetzt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, HAN D, HAN DD, HAN Größe 108, HAN Größe 15, HAN Größe 24, HAN Größe 25, HAN Größe 40, HAN Größe 42, HAN Größe 64, HAN Größe 7
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,3991*
€ 0,5291*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4031*
€ 0,5331*
100
Frei Haus
ab € 0,407*
€ 0,537*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,54*
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,45*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 43,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.