Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Glühlampe T1 3/4 5,7x17,5 Ba5s 32V 33mA 21350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-322553
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     21350
EAN/GTIN:
     4034451213500
Suchbegriffe:
Glühlampe BA5S
Glühlampe Sockel BA5S
Leuchtmittel BA5s
Sockel BA5s
Scharnberger+Has.

Glühlampe T1 3/4 5,7x17,5 Ba5s 32V 33mA 21350 Lampenspannung 32 ...

32V, Lichtstrom 2lm, Sockel BA5s, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 5,7mm, Gesamtlänge 17,5mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 33mA, Lampenleistung 1W, Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Miniatur-Glühlampe in Röhrenform T1 3/4 BA5s Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
32 V
Lichtstrom:
2 lm
Sockel:
BA5s
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
5.7 mm
Gesamtlänge:
17.5 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
33 mA
Lampenleistung:
1 W
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: glühlampe ba5s, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Miniatur-Glühlampe, Miniaturglühlampe, Miniaturlampe, NV-Leuchtmittel, Röhrenform Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,15*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,38*
€ 1,38*
1
€ 5,46*
ab € 0,78*
€ 1,39*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 1,73*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,278*
€ 2,158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.