Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Elektronik-Seitenschneider 120mm, flach 10 0808


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-320945
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100808
EAN/GTIN:
     4021103008089
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Cimco Elektronik-Seitenschneider 120mm, flach 10 0808 Form Standard, Länge 120mm, Isoliert, Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf, flach, ohne Schneidwate
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Länge:
120 mm
Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
VDE geprüft:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 24,01*
€ 32,22*
€ 5,95*
ab € 24,59*
€ 32,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,09*
€ 34,41*
€ 5,46*
ab € 26,78*
€ 35,04*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 27,13*
€ 35,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.