| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-315540 Herst.-Nr.: 206414 EAN/GTIN: 4013984131376 |
| |
|
| | |
| Elso Zentralplatte rw UAE 2xRJ45,Rutenbeck 206414 Zusammenstellung Bedienelement, Verwendung UAE/IAE, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante reinweiß, Zentralplatte ohne Schriftfeld für 2x RJ45, geschirmt/ ungeschirmt, Farbe: reinweiß für Einsätze der Fa Rutenbeck, Art.-Nr. 663284, 663288, 663000, 663030 und 665128 Zentralplatten gerade (parallel zur Wand) für UAE Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | UAE/IAE | Tragring: | Nein | Mit Staubschutz: | Nein | Mit Klappdeckel: | Nein | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | Nein | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | Nein | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Zugentlastung: | Nein | Lüsterklemme: | Nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, zentralscheibe reinweiß, schalterabdeckung, Aufnahmemodul, Auslass, Datendoseneinsatz, FASHION, Geräteabdeckung, RIVA, SCALA |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,26* | € 3,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,76* | € 4,28* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,37* | € 4,59* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,99* | € 4,63* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,00* | € 4,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|