Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Soffittenlampe 6x24mm S5,5 12V 1,2W 25923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-315478
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25923
EAN/GTIN:
     4034451259232
Suchbegriffe:
Glühlampe S5.5
Glühlampe Sockel S5.5
Glühlampe S6
Glühlampe Sockel S6
Scharnberger+Has.

Soffittenlampe 6x24mm S5,5 12V 1,2W 25923 Lampenspannung 12 ...

12V, Lichtstrom 2,4lm, Sockel S6, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform sonstige, Farbe ohne, Durchmesser 6mm, Gesamtlänge 24mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 100mA, Lampenleistung 1,2W, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Soffittenlampe 6x24mm, S6.

Sofitten-Lampe für den Einsatz als dekorative Raumbeleuchtung oder z.B.

im Kfz als Innenraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Nummernschildbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
2.4 lm
Sockel:
S6
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
100 mA
Lampenleistung:
1.2 W
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Soffitten, Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Soffitte S5,5, Soffitten, Soffittenlampe, scharnberger+has. soffittenlampe 6x24mm, soffitte s5,5, soffitte s5,5 12 v, Anzeige- und Signallampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Soffitte, Sofittenlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,08*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,84*
€ 1,19*
1
€ 5,46*
ab € 0,69*
€ 1,25*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,81*
€ 1,44*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,044*
€ 1,794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.