Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Drucksensor PA-400-SBR14-A -ZVG/US/ /V PA302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-315354
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PA3020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Ifm Electronic Drucksensor PA-400-SBR14-A -ZVG/US/ /V PA3020 Geeignet als 2 Punktregler, Max.

Betriebsdruck 600000hPa, Berstdruck 1000bar, Mediumtemperatur -25 ...

80°C, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 9,6 ...

32V, Anfangswert Messbereich Druck 0Pa, Endwert Messbereich Druck 40000000Pa, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 0,02A, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0, Schutzart (IP) IP68, Elektronische Ausführung, Elektronischer Drucksensor mit Prozessanschluss G¼ I und Analogausgang 4...20 mA

Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
Nein
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Betriebsdruck:
600000 hPa
Berstdruck:
1000 bar
Mediumtemperatur:
-25 °C | 80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
9.6 V | 32 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
40000000 Pa
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0.02 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Elektronische Ausführung:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, Druckregler, Druckschalter, Zweipunktregler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,04*
€ 280,01*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,50*
€ 280,43*
Frei Haus
ab € 245,49*
€ 282,05*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 249,51*
€ 284,48*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 252,86*
€ 288,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,49*
€ 343,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,72*
€ 332,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,54*
€ 323,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,41*
€ 314,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,86*
€ 300,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.