Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-31439 Herst.-Nr.: VZ800N EAN/GTIN: 3250616669000 |
| |
|
| | |
| Hager Federscharnier Volta,Satz=2St. VZ800N Scharnier innenliegend, Öffnungswinkel 95°, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Weitere Informationen: | | Scharnier innenliegend: | Ja | Scharnier außenliegend: | Nein | Öffnungswinkel: | 95 ° | Scharnier justierbar: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | unbehandelt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klingeltrafo, Klingeltransformator, hager klingeltrafo, klingeltrafo, Innenscharnier, Kunststoffscharnier, Plastescharnier, Plastikscharnier, Schaltschrank-Zubehör, Scharnier, Scharniersatz, Schrankzubehör |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,45* | € 0,82* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,46* | € 0,83* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,48* | € 0,87* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 0,48* | € 0,87* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,48* | € 0,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|