Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Drucksensor 90-250V/AC,1S,1Ö PN4222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-304431
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PN4222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Ifm Electronic Drucksensor 90-250V/AC,1S,1Ö PN4222 Geeignet als 2 Punktregler, Max.

Betriebsdruck 300000hPa, Einschaltdruck 1 ...

99,9bar, Ausschaltdruck 0,5 ...

99,5bar, Berstdruck 650bar, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 90 ...

250V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz 90 ...

250V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 2,5A, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0, Schutzart (IP) IP67, Elektronische Ausführung, Elektronischer Druckschalter mit Steckverbindung, Prozessanschluss ¼ NPT, Funktion programmierbar, Schaltausgang und 7-Segment-LED-Anzeige

Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
Nein
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Betriebsdruck:
300000 hPa
Einschaltdruck:
1 bar | 99.9 bar
Ausschaltdruck:
0.5 bar | 99.5 bar
Berstdruck:
650 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
90 V | 250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
90 V | 250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
2.5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Elektronische Ausführung:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 414,97*
€ 467,04*
Frei Haus
ab € 417,83*
€ 471,86*
Frei Haus
ab € 420,55*
€ 476,49*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 431,97*
€ 487,78*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 470,49*
€ 532,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,68*
€ 633,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,71*
€ 631,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,67*
€ 607,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,01*
€ 591,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,49*
€ 559,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.