| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-302678 Herst.-Nr.: 677410 EAN/GTIN: 4037293677103 |
| | |
|
| | |
| EVN Elektro Bodeneinbaustrahler eds ohne Leuchtmittel 677 410 Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 7W, Nennspannung 230 ... 230V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Gehäusefarbe Edelstahl, Lichtverteilung symmetrisch, Länge 120mm, Breite 120mm, Höhe 71mm, Einbautiefe 66mm, Einbaudurchmesser 114mm, Belastbarkeit 2000kg, Überrollbar, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP67, Edelstahlfront, Polyester überzogenes Aluminium-Druckguss-Gehäuse, Kunststoff-Einbautopf, 2 x M Verschraubung, Sockel GX 53, Gummileitung 0,5 m mit Aderendhülsen, befahrbar bei max. 25 km/h, 500 mm Abstand zu brennbaren Materialien Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | Kompaktleuchtstofflampe | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Lampenleistung: | 7 W | Dimmbar: | Nein | Nennspannung: | 230 V | Farbe steuerbar (RGB): | Nein | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: | Ja | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Justierbar: | Nein | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 120 mm | Breite: | 120 mm | Höhe: | 71 mm | Einbautiefe: | 66 mm | Einbaudurchmesser: | 114 mm | Belastbarkeit: | 2000 kg | Überrollbar: | Ja | Schutzklasse: | I | Schutzart (IP): | IP67 | Mit Leuchtmittel: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, bodeneinbauleuchte 230 v ip 67, halogenlampe gx5 3, bodeneinbauleuchten 230v, Bodenleuchte, Bodenleuchte Einbau, Einbauleuchte, Erdeinbauleuchte, Leuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,43* | € 67,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,53* | € 68,00* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,13* | € 68,77* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 55,57* | € 72,72* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,06* | € 74,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|