Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Signalleuchte 5mm 24-28VDC rot 38078


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-300518
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38078
EAN/GTIN:
     4034451380783
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
signallampe 28v
Scharnberger+Has.

LED-Signalleuchte 5mm 24-28VDC rot 38078 Farbe rot, Nennspannung 24V, Spannungsart DC, Nennstrom 20mA, Durchmesser 9,5mm, Länge 31,2mm, LED-Signalleuchte Einbau-Durchmesser 8mm für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse.

Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Nennstrom:
20 mA
Durchmesser:
9.5 mm
Länge:
31.2 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen, scharnberger+has. signallampe, LED, LED-Signallampe, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel, Signal-LED, Signalleuchte, Single-LED
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,53*
€ 5,47*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,54*
€ 5,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 6,08*
€ 3,90*
ab € 4,01*
€ 6,16*
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
38082
ab € 3,53*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
38080
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.