| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-300488 Herst.-Nr.: 527797 EAN/GTIN: 4019768072460 |
| |
|
| | |
| Houben Fassung G24q-4 ws f. TC-TEL 527797 Ausführung Aufbaufassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Fassung sonstige, Befestigungsart Schraubbefestigung, Gehäuse PBT GF, T140, Nennwert 2/500, Doppel-Steckklemmen 0,5-1 mm² (Lampenkreis), Einzel-Steckklemmen 0,5-1 mm² (Starterkreis), unterseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4,2-C/F, unterseitige Langlöcher für Schrauben M4, rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2,9-C/F und ST4,2-C/F, vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3. Bei der Befestigung der Fassung ist zu berücksichtigen, dass die TC-T- und TC-TEL-Lampen über die Fassung hinausragen. Bei der Benutzung des Zentralloches zur Befestigung der Fassung sind zusätzliche Vertiefungen für die Verdrehungsschutznocken vorzusehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbaufassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | sonstige | Mit Starteraufnahme: | Nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,36* | € 2,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,31* | € 3,73* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,33* | € 3,75* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,36* | € 3,80* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,52* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|