Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Steckerteil 3,5mm Raster 3pol. MCVR 1,5/ 3-ST-3,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-300358
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1863165
EAN/GTIN:
     4017918120979
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Phoenix Contact Steckerteil 3,5mm Raster 3pol.

MCVR 1,5/ 3-ST-3,5 Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Buchse, Anzahl der Steckkontakte 3, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 3,5mm, Rastermaß der Anschlüsse 3,5mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 90° (vertikal nach oben), Bemessungsstrom In 8A, Bemessungsspannung 160V, Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ...

1,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anschließbare Kabeltype sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusebeschichtung nicht zutreffend, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0,

Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontakte:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbare Kabeltype:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, phoenix contact leiterplattensteckverbinder 3polig, steckerteil für leiterplatten, buchsengehäuse 3-polig, Buchsenstecker, Kabelsteckverbinder, LP-Steckverbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenstecker, Mini COMBICON, Platinenstecker, Steckerleiste
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2181*
€ 1,4281*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22236*
€ 1,43236*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,25007*
€ 1,46007*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,27532*
€ 1,49532*
Lager 5382
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,37*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 397,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,101*
Zubehör
Phoenix Contact
1843619
ab € 0,37944*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.