Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-299934 Herst.-Nr.: 204187 EAN/GTIN: 4013364042582 |
| |
|
| | |
| Dehn+Söhne Dachleitungshalter UNIsnap Cu/K-braun 204 187 Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle, Leiter-Durchmesser 6 ... 10mm, Anwendung Wellplattendach, Montageart schraubbar, Werkstoff des Halters Stahl, feuerverzinkt, Werkstoff des Trägers Stahl, feuerverzinkt, Länge des Trägers 70mm, Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen, mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Schraubschelle | Leiter-Durchmesser: | 6 mm | 10 mm | Anwendung: | Wellplattendach | Montageart: | schraubbar | Werkstoff des Halters: | Stahl, feuerverzinkt | Werkstoff des Trägers: | Stahl, feuerverzinkt | Länge des Trägers: | 70 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,00* | € 3,00* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,95* | € 3,61* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 3,04* | € 3,72* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,65* | € 4,02* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,84* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|