| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-299867 Herst.-Nr.: 052999 EAN/GTIN: 4015080529996 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Knebelgriff rot, f.Vorhängeschl. SVB-P3 Abschließbar, Farbe rot, Geeignet für NOT-AUS, Geeignet für Leistungsschalter, Geeignet für Lasttrennschalter, Für Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion, roter Drehgriff und gelber Sperrkranz, verwendbar für T5, P3-63, P3-100. Weitere Informationen: | | Abschließbar: | Ja | Farbe: | rot | Geeignet für NOT-AUS: | Ja | Mit Achse: | Nein | Geeignet für Leistungsschalter: | Ja | Geeignet für Lasttrennschalter: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, eaton knebelgriff, knebelgriff, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Griff, Handgriff, Standarddrehgriff, Vorhängeschlosssperre |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,39* | € 11,72* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,28* | € 12,92* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,73* | € 13,52* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,95* | € 14,23* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 11,13* | € 15,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|