| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-298721 Herst.-Nr.: 109384 EAN/GTIN: 4019768061198 |
| |
|
| | |
| Houben Fassung E14 ws,1-tlg. glatt 109384 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Fassung E14, Befestigungsart Schraubbefestigung, Nippelgewinde ohne, Für Aufsteckkappen, Glattmantel, Material PET GF, T210, Nennwert 2/250, Doppel-Steckklemmen 0,5-1,5 mm², Befestigungslöcher rückseitig für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2,9-C/F Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | E14 | Mit Starteraufnahme: | Nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,74* | € 1,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,71* | € 1,27* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,73* | € 1,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,74* | € 1,30* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,74* | € 1,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|