Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Leuchtstofflampe F13T5/D 1 3W Tageslicht 517mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-298430
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44184
EAN/GTIN:
     4034451441842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Scharnberger+Has.

Leuchtstofflampe F13T5/D 1 3W Tageslicht 517mm 44184 Lichtstrom 610lm, Mittlere Nennlebensdauer 10000h, Energieeffizienzklasse B, Lampenleistung 13W, Sockel G5, Farbwiedergabestufe 70-79 (Klasse 2A), Farbtemperatur 6100K, Lampenform Stab, Lampenlichtausbeute 48lm/W, Lichtfarbe 761, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 kühl >5300 K, Rohrdurchmesser 16mm, Länge 517mm, Farbe ohne, Anwendung allgemein, Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden 13kWh,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
610 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Energieeffizienzklasse:
B
Lampenleistung:
13 W
Sockel:
G5
Farbwiedergabestufe:
70-79 (Klasse 2A)
Farbtemperatur:
6100 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
48 lm/W
Lichtfarbe:
761
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
kühl >5300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
517 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
ohne
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, Tageslichtlampen, leuchtstofflampe stabform 13w g5, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g5, L-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstoffröhre, Neonröhre, Sonderleuchtstofflampe, Stabform-Leuchtstofflampe, T5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,10*
€ 3,42*
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 3,43*
Lager 5382
28
€ 5,80*
ab € 2,36*
€ 3,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,82*
€ 3,90*
ab € 2,38*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.