Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceag Sicherheitst. Wechselskala 0-1/1,5A GHG4101928R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-298215
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4101928R0001
EAN/GTIN:
     4250217409899
Suchbegriffe:
Wechselskala
ceag sicherheitst. wechselskala
Ceag Sicherheitst.

Wechselskala 0-1/1,5A GHG4101928R0001 Maßeinheit Ampere, Anfangswert Skala 0, Nominaler Endwert der Skala 1, Überstromskala, Breite der Messskala 72mm, Höhe der Messskala 72mm, Max.

Zeigerausschlag 90°,

Weitere Informationen:
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
1
Überstromskala:
Ja
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ampereskala, Ampereskale, Einbau-Messskala, Einbaumessgerät, Messskala, Skala, Stromskala, Stromskale
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,18*
€ 15,18*
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 15,88*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 13,11*
€ 16,34*
1
€ 5,46*
ab € 12,07*
€ 17,18*
1
€ 3,90*
ab € 13,79*
€ 19,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 163,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.