Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Anschlussverteiler Stiffteinsatz links 09 33 006 4625


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-298114
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330064625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Harting Anschlussverteiler Stiffteinsatz links 09 33 006 4625 Kontaktausführung Stift, Form rechteckig, Polzahl 6, Bemessungsstrom In 16A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Mit Schutzleiter,
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Form:
rechteckig
Mit Gehäuse:
Nein
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Kontakteinsatz, Kontaktstift, Steckverbindereinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 16,18583*
€ 19,09583*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,4704*
€ 21,9604*
1
€ 5,46*
ab € 16,18*
€ 21,97*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,70*
€ 23,45*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 18,13*
€ 24,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 006 0318
ab € 13,90*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,14*
Zubehör
Harting
09 30 006 0302
ab € 9,62*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
04300060301
ab € 11,77*
Zubehör
Harting
04300060302
ab € 16,56*
Zubehör
Harting
04300060318
ab € 21,89*
Zubehör
Harting
09330009971
ab € 8,26*
Zubehör
Harting
09330009973
ab € 9,61*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,741*
Zubehör
Harting
09628060301
ab € 12,34*
Zubehör
Harting
09300060381
ab € 11,93*
Zubehör
Harting
09990000367
ab € 2,25*
Zubehör
Harting
09330006102
ab € 17,86*
Zubehör
Harting
09330006104
ab € 17,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.