Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD ROBUST 4G10 0026561 T500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-296868
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026561/500
EAN/GTIN:
     4044774628431
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD ROBUST 4G10 0026561 T500 Leiter-Nennquerschnitt 10mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 4, Verseilelement nein, Ader-Isolation Copolymer, thermoplastisch, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material Copolymer, thermoplastisch, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

20,1mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

105°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

105°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® ROBUST FD - halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen.

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Ader-Isolation:
Copolymer, thermoplastisch
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schutzleiter:
Ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantel-Material:
Copolymer, thermoplastisch
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
20.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-40 °C | 105 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-50 °C | 105 °C
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel steuerkabel, schaltleitung, Leitung, ÖLFLEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9.665,20*
€ 9.796,09*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.701,05*
€ 9.827,30*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.827,30*
€ 11.694,487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.802,05*
€ 11.664,4395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.726,30*
€ 11.574,297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.701,05*
€ 11.544,2495
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 19,4021* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.