Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Pflitsch Kantenschutz 15x15mm sw PIK KS 15/15 TPE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-295974
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     PIK KS 15/ 15 TPE
EAN/GTIN:
     4050366018030
Suchbegriffe:
Kantenschutz
pflitsch kantenschutz
kantenschutz
Pflitsch Kantenschutz 15x15mm sw PIK KS 15/15 TPE Geeignet für Leitungsführungskanal, Werkstoffgüte PVC, Bauform Spritzgussteil, Breite 15mm, Höhe 15mm, Farbe schwarz,
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Leitungsführungskanal
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Bauform:
Spritzgussteil
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutz, Schutzkappe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,29*
€ 13,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,44925*
€ 13,82925*
Lager 5382
3
€ 5,80*
ab € 10,45*
€ 13,88*
€ 3,90*
ab € 11,65*
€ 15,55*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,785*
€ 20,765*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.