Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz 15x15mm sw PIK KS 15/15 TPE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kantenschutz 15x15mm sw PIK KS 15/15 TPE
Kantenschutz 15x15mm sw PIK KS 15/15 TPE
Artikel-Nr.:
     3517A-85934125
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     PIK KS 15/ 15 TPE
EAN/GTIN:
     4050366018030

Kantenschutz 15x15mm sw PIK KS 15/15 TPE

Weitere Informationen:
Geeignet für:
Leitungsführungskanal
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Bauform:
Spritzgussteil
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,27*
€ 13,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,44925*
€ 13,78925*
2 Tage
2
€ 5,80*
ab € 10,40*
€ 13,84*
€ 3,90*
ab € 11,68*
€ 15,51*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,865*
€ 20,715*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.