Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogen GY6,35 24V 250W ax ial 42610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-294379
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42610
EAN/GTIN:
     4034451426108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
Scharnberger+Has.

Halogen GY6,35 24V 250W ax ial 42610 Lichtstrom 4500lm, Lampenleistung 250W, Lampenspannung 24 ...

24V, Sockel GY6,35, Durchmesser 15mm, Gesamtlänge 58mm, Axiale Wendel, Niederdrucktechnik, Ausführung klar,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
4500 lm
Lampenleistung:
250 W
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
GY6,35
Durchmesser:
15 mm
Gesamtlänge:
58 mm
Geeignet für Backofen:
Nein
UV-Schutz:
Nein
Axiale Wendel:
Ja
Niederdrucktechnik:
Ja
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Xenon:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe gy6.35, halogen stiftsockellampe, nv-halogenlampe 250 watt, Glühlampe, Halogen-Stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Halogen-Stiftsockellampe, NV-Halogenglühlampe, NV-Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,49*
€ 6,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,89*
€ 7,32*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,08*
€ 7,41*
€ 3,90*
ab € 5,08*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.