Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Wechselplatte f.Wandlermessung U13ZWP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatte f.Wandlermessung U13ZWP1
Wechselplatte f.Wandlermessung U13ZWP1
Artikel-Nr.:
     5382E-292546
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     U13ZWP1
EAN/GTIN:
     3250612702510
Suchbegriffe:
Prüfklemme
prüfklemme
Hager Wechselplatte f.Wandlermessung U13ZWP1 Ausführung 1-stöckig, Anzahl der Zählerplätze 2, Anzahl der TSG-Plätze 1, Unterer Anschlussraum mit Hutschienen, Anzahl der Verteilerreihen 1, Breite 800mm, Höhe 800mm, Mit Montageplatte, Zählerwechselplatte Gr 3 f.Wandlermessung,o.Prüfkl
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
Nein
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
Mit Montageplatte:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verteilerbaugruppe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 591,61*
€ 631,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 573,44*
€ 634,70*
Frei Haus
ab € 593,71*
€ 637,58*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,13*
€ 640,35*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 599,10*
€ 640,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,35*
€ 762,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,66*
€ 756,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,60*
€ 734,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,89*
€ 724,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,13*
€ 709,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,32*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 91,22*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,86*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 7,87*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,38*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 19,80*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 20,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.