Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse NSGAFÖU 16 sw Ri.100 Gummiaderleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-290362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NSGAFÖU 16 sw Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
MC4 Verbindungsleitung
Verschiedene-Diverse NSGAFÖU 16 sw Ri.100 Gummiaderleitung Leiter-Nennquerschnitt 16mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

9,9mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -25 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U0 1800V, Nennspannung U 3000V, Leiter-Material Kupfer, verzinnt, Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen.

Kurzschlußfeste Leitung.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
Gummi (EPR)
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
9.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-25 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
1800 V
Nennspannung U:
3000 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Photovoltaikkabel, Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, gummischlauchleitung 16 mm² nsgaföu, gummischlauchleitung, gummischlauchleitung 16mm², Aderleitung, Einzelader, Gummiaderleitung, Leitung, kurzschlußfeste Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.