| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-290175 Herst.-Nr.: 141330 EAN/GTIN: 4021103413302 |
| |
|
| | |
| Cimco Magnet-Schweissspiegel 500mm 14 1330 Max. Länge 500mm, Mit Gelenk, Magnetschweißspiegel mit starkem Dauermagnet, Kugelgelenk und flexiblem Messingschlauch, Stahlspiegel vernickelt, 1mm stark, Länge 500mm. Weitere Informationen: | | Max. Länge: | 500 mm | Ausziehbar: | Nein | Mit Gelenk: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschweißspiegel, Magnet Schweiß Spiegel, Magnetschweißspiegel, Schweißspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, cimco inspektionsspiegel, inspektionsspiegel, Spiegel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 32,06* | € 42,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,81* | € 43,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,37* | € 47,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,37* | € 48,11* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 56,39* | € 72,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|