Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Glimmlampe 10x25mm BA9s 115V LG203 28010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-288104
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28010
EAN/GTIN:
     4034451280106
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Scharnberger+Has.

Glimmlampe 10x25mm BA9s 115V LG203 28010 Lampenspannung 115 ...

115V, Sockel BA9s, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 10mm, Gesamtlänge 25mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Glimmlampe in Röhrenform, Ba9s.

Glaskolben mit Tellerelektroden zur optischen Signalanzeige.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
115 V
Sockel:
BA9s
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Glühlampe Soffitten, Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Soffitten, Soffittenlampe, scharnberger + hasenbein ba9s, leuchtmittel ba9s, glimmlampe ba9s, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,36*
€ 31,46*
€ 5,95*
ab € 22,359*
€ 31,579*
€ 3,90*
ab € 25,39*
€ 35,48*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 42,85*
€ 57,90*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,90*
€ 68,901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,91*
€ 65,3429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,23*
€ 63,3437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,45*
€ 60,0355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,31*
€ 57,4889
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,85*
€ 50,9915
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28011
ab € 1,10*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28012
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.