Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Röhrenlampe 10x28mm BA9s 7V 2W 23440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-288094
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23440
EAN/GTIN:
     4034451234406
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Röhrenlampe
Scharnberger+Has.

Röhrenlampe 10x28mm BA9s 7V 2W 23440 Lampenspannung 7 ...

7V, Lichtstrom 4lm, Sockel BA9s, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 10mm, Gesamtlänge 28mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 300mA, Lampenleistung 2W, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Kleinröhrenlampe T3 1/4 Ba9s.

Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
7 V
Lichtstrom:
4 lm
Sockel:
BA9s
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
300 mA
Lampenleistung:
2 W
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kleinröhrenlampe ba9s 7v, glühbirne ba9s, ba9s 2w, Allgebrauchsglühlampe, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Kleinröhrenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Röhrenformlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,82*
€ 0,82*
10
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,93*
1
€ 5,46*
ab € 0,50*
€ 0,93*
10
€ 3,90*
ab € 0,576*
€ 1,056*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.