Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand (BT) Analogschaltuhr Tages. 230V50Hz MaxiRexT/49750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-28742
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     049750
EAN/GTIN:
     4010957497507
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Tagesschaltuhr
Tageszeitschaltuhr
Legrand (BT) Analogschaltuhr Tages.

230V50Hz MaxiRexT/49750 Montageart Fronttafeleinbau 72x72 mm, Anzahl der Kanäle 1, Versorgungsspannung 230 ...

230V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Frequenz der Versorgungsspannung 50 ...

50Hz, Gangreserve in Stunden 0, Gangreserve in Jahren 0, 24 h Programm, Netzsynchron, Kontaktausführung Wechsler, Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 30min, Programmscheibenteilung 1 10min, Nennschaltstrom bei 250 V AC 16A, Potenzialfreier Schaltkontakt, Breite 72mm, Höhe 110mm, Tiefe 44mm, Nach IEC 730-1, EN 60730-1, VDE 0631 Teil 1, IEC 730-2-7, EN 60730-2-7, VDE 0631 Teil 2-7, analoge Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Wandmontage und Verteilereinbau, mit Handschalter (EIN/AUS/AUTOMATIK).

Zeiger vorwärts und rückwärts drehbar dadurch leichte Umstellung (z.B.

Sommer-/Winterzeit)

Weitere Informationen:
Montageart:
Fronttafeleinbau 72x72 mm
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Gangreserve in Stunden:
0
Gangreserve in Jahren:
0
60 min Programm:
Nein
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Netzsynchron:
Ja
Quarzgesteuert:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
30 min
Programmscheibenteilung 1:
10 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Handbedienung:
Nein
Schaltungsvorwahl:
Nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt:
Ja
Breite:
72 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
44 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr 24 Stunden, Zeitschaltuhr Tag, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, legrand analoge zeitschaltuhr, legrand schaltuhr, zeitschalter, 24h-Schaltuhr, Analogschaltuhr, Analogzeitschaltuhr, Einbauschaltuhr, Einkanalschaltuhr, Fronttafelschaltuhr, Installationsschaltuhr, MaxiRex, Reiheneinbauschaltuhr
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,94*
€ 53,54*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,22*
€ 54,21*
€ 5,46*
ab € 42,42*
€ 54,22*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 42,67*
€ 54,61*
Frei Haus
ab € 43,14*
€ 55,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
049751
ab € 85,57*
Ähnlich
Legrand
049752
ab € 45,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.